Poliermittel finish (fein), 1 Liter Flasche

Artikelnummer: Z00187900
EAN: 3165140632485
Herstellernummer: 2608612032
Poliermittel finish (fein), 1 Liter Flasche
Inkl. Steuern: 27,56 € VE 1 Stück (1 l) Netto 23,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
27,56 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Poliermittel finish (fein), Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional, 1 Liter Flasche, Poliermittel fein, Polieren und Versiegeln, Hochglanz, Hologramm-frei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.268
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 90
Klettverschluss nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen