Poly-Messerkopf, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478395
EAN: 3165140787246
Herstellernummer: F016800399
Bosch
Poly-Messerkopf, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 34,51 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 25,53 € VE 1 Stück Netto 21,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Poly-Messerkopf. Zubehör für Akku-Freischneider. Für den Einsatz in Gras, sowie in Bereichen mit leichtem bis mittleren Bewuchs.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwingungspegel (m/s²) <2,5
Schutz Mähschutz
Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Schalldruckpegel (dB(A)) 76
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 1.158
Art des Zubehörs Messer
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 154
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A)) 88
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen