Räder-Set, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00186965
EAN: 3165140349338
Herstellernummer: F016800172
Räder-Set, System-Zubehör
UVP: 9,98 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 7,77 € VE 1 Stück Netto 6,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Räder-Set, für die sichere Führung von Bosch ART Rasentrimmern und einfaches Kantenschneiden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 7.020
Art des Zubehörs Räder-Set
Abmessung Länge (mm) 394
Abmessung Höhe (mm) 118
Abmessung Breite (mm) 151

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen