Rohrspachtel SP 60 CR für Bosch-Elektroschaber, 60 x 60 mm

Artikelnummer: Z00186353
EAN: 3165140140126
Herstellernummer: 2608691064
Rohrspachtel SP 60 CR für Bosch-Elektroschaber, 60 x 60 mm
UVP: 9,39 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 6,00 € VE 1 Stück Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rohrspachtel SP 60 CR für Bosch-Elektroschaber, Breite x Länge: 60 x 60 mm, halbrund, geeignet zum Glätten von gespachtelten Fugen, Entfernen von Kleber oder Dichtungsmasse (wie Silikon auf Fliesen, Holzkleber an Leimfugen, ausgehärtetem Schaum an Türfüllungen), Federstahl, passend zu GSE 300 E Professional, PSE 150, PSE 180 E, PSE 220 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.123
Breite (mm) 60
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 70
Bezeichnung SP 60 CR
Länge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen