Rollenauflage PTA 1000

Artikelnummer: Z00189624
EAN: 3165140575775
Herstellernummer: 0603B05100
Rollenauflage PTA 1000
Inkl. Steuern: 55,10 € VE 1 Stück Netto 46,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rollenauflage PTA 1000, die flexible Rollenauflage, perfekte Unterstützung beim Sägen großer Werkstücke, absolut flexibel: neben Rollenauflage sind auch Kugelauflage und Festanschlag individuell einstellbar, einfache und komfortable Bedienung, robuste und stabile Bauweise, einfacher und bequemer Transport zum jeweiligen Arbeitsplatz, höhenverstellbar für sicheren Stand, universelle Aufnahme für sämtliche Werkstücke

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit, max. (kg) 100
Tragkraft (kg) 100
Usage level Universal
Produktart Rollenauflage
Packung (T/B/H) (mm) 113 x 471 x 796
Rolle ja
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 42.099
Anschlag Nein
Abmessung Länge (mm) 791
Abmessung Höhe (mm) 113
Abmessung Breite (mm) 471
Auflagenhöhe (mm) 700 – 1150
Ausfuehrung sonstige
Kugellager ja

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen