Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Rundmutter für Schwabbelscheibe 115 - 150 mm

Artikelnummer
Z00184324
EAN
3165140016384
Herstellernummer
1 603 340 015
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,14 € 2,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184324
EAN
3165140016384
Herstellernummer
1 603 340 015
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite78 Millimeter
Abmessung Höhe7 Millimeter
Abmessung Länge157 Millimeter
Außenform Muttersonstige
Bruttogewicht0,053 Kilogramm
DIN-
Durchmesser-
Gewinde-
HerkunftslandDE
Höhe7 Millimeter
Mutternhöhe-
Nettogewicht0,050 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date18.07.2002
Schlüsselweite-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation115 - 150 mm
Volumen0,086 Millimeter
Werkstoff-
Zolltarifnummer73181900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rundmutter für Schwabbelscheibe, für Polierer, zum Spannen der Schleifscheiben mit Durchmesser 115-150 mm, vor Fertigungsdatum 08/90, passend zu Polierer GPO 12, GPO 12 E, GPO 14 CE Professional
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente