Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Sägehandgriff für Säbelsägeblätter

Artikelnummer
Z00184425
EAN
3165140710039
Herstellernummer
2 607 017 181
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
139,99 € 120,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 12 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184425
EAN
3165140710039
Herstellernummer
2 607 017 181
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)280 x 135 x 35
Abmessung Breite127 Millimeter
Abmessung Höhe25 Millimeter
Abmessung Länge275 Millimeter
Abmessung b135 Millimeter
Abmessung h35 Millimeter
Abmessung l280 Millimeter
Art des Zubehörssonstige
Bruttogewicht0,160 Kilogramm
Gewicht0.187 Kilogramm
HerkunftChina
HerkunftslandCN
Inhalt1 Säbelsägeblatt für Holz. Abstand 2.5 mm/10 TPI, L = 152 mm L x B x S: 150 x 19 x 0.8 mm Anzeigeinhalt: 12 x 2 607 017 181
Nettogewicht0,160 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC7N
SOL Date01.01.2013
Spartenbezeichnung74
VerpackungBlisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
Volumen0,873 Millimeter
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sägehandgriff für Säbelsägeblätter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente