Saugfix für Bohrmaschinen und leichte Bohrhämmer, 4-teilig

Artikelnummer: Z00189020
EAN: 3165140002301
Herstellernummer: 1607000173
Saugfix für Bohrmaschinen und leichte Bohrhämmer, 4-teilig
Inkl. Steuern: 75,01 € VE 4 Stück Netto 63,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Saugfix für Bohrmaschinen und leichte Bohrhämmer, 4-teilig, Komplett-Set mit Schlauch/Adapter, Bohrtiefe bis 200 mm, Bohrer-Durchmesser von 4 bis 20 mm, Befestigung über Handgriff mit 11-mm-Sechskant

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 13.162
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 327
Abmessung Höhe (mm) 125
Abmessung Breite (mm) 322

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen