Scheibenbürste, Stahl, gezopfter Draht, 0,5 mm, 75 mm

Artikelnummer: Z00185851
EAN: 3165140155366
Herstellernummer: 2608622626
Bosch
Scheibenbürste, Stahl, gezopfter Draht, 0,5 mm, 75 mm
Inkl. Steuern: 7,38 € VE 1 Stück Netto 6,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Scheibenbürste, Stahlbürste für Bosch-Schleifbürste, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,5 mm Stahldraht, Durchmesser Bürste: 75 mm, geeignet für extremen Einsatz, beispielsweise beim entgraten, entlacken, entrosten, entschlacken, entzundern oder reinigen von Schweißnähten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 75
Volumen (dm³) 0.752
Abmessung Länge (mm) 116
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen