Professional System-Zubehör Führungsschiene FSN 1600

Artikelnummer: Z00189836
EAN: 3165140608152
Herstellernummer: 1600Z0000F
Professional System-Zubehör Führungsschiene FSN 1600
UVP: 103,53 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 74,78 € VE 1 Stück Netto 62,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional System-Zubehör Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)

Schienentechnologie für exakte Führung

  • Präzise Führung für exakte Geradheit der Schienen,auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement
  • Stabile Verlängerung durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen
  • Sichere Ausführung: splitterschutz für saubere Schnittkanten und Haftbänder für rutschfreie Handhabung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 22.729
Art des Zubehörs Sägeblattführung
Abmessung Länge (mm) 1650
Abmessung Höhe (mm) 95
Abmessung Breite (mm) 145
Länge (mm) 1600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen