Bosch Schiene FSN 3100, Systemzubehör

Artikelnummer: Z00189833
EAN: 3165140608053
Herstellernummer: 1 600 Z00 008
Bosch Schiene FSN 3100, Systemzubehör
UVP: 240,74 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 150,78 € Netto 126,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional System-Zubehör Führungsschiene FSN 3100 (1 600 Z00 008)

Schienentechnologie für exakte Führung

  • Präzise Führung – exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement
  • Stabile Verlängerung – durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen
  • Sichere Ausführung – Splitterschutz für saubere Schnittkanten und Haftbänder für rutschfreie Handhabung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Länge 3165 Millimeter
Länge 3100 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Produktart Systemzubehör
Abmessung Höhe 115 Millimeter
Volumen 41.857 Kubikdezimeter
Unterteilung der Produktkategorien Systemzubehör
SOL Date 01.06.2011
Positionierung Schienentechnologie für exakte Führung
Bruttogewicht 5.680 Kilogramm
User benefit Stabile Verlängerung – durch das Verbindungsstück VEL für stabile und schnelle Verbindung von Führungsschienen
Nettogewicht 3.180 Kilogramm
Spartenbezeichnung 71
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länge 1 3100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]