- 26%

Bosch Schlauch für Bosch-Tapetenlöser, Länge: 300 mm, passend zu PTL 1

Artikelnummer:  
Z00184124 
EAN:  
3165140088725 
Herstellernummer:  
2609390283 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 24,75 €
18,25 €

Netto 15,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 26%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 160 Millimeter
Abmessung Höhe 160 Millimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Art des Zubehörs Schlauch
Bruttogewicht 0.420 Kilogramm
Länge mm 300 Millimeter
Nettogewicht 0.460 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Schlauch für Tapetenlöser PTL 1
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 300 mm
Volumen 4.224 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 39173200
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schlauch für Bosch-Tapetenlöser, Länge: 350 mm, Zubehör für Tapetenlöser zum schnellen Entfernen alter Tapeten, ohne mühsames Hantieren mit Wasser, Chemikalien und Spachtel, für einfaches Arbeiten, auch an schwer zugänglichen oder verwinkelten Flächen, passend zu PTL 1
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben