Schlauchsystem PPR 250, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00189840
EAN: 3165140647946
Herstellernummer: 1600Z00019
Schlauchsystem PPR 250, System-Zubehör
Inkl. Steuern: 15,10 € VE 1 Stück Netto 12,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlauchsystem PPR 250, Bosch Original-Schlauchsystem: werkzeuglos wechselbar für den PPR 250, werkzeuglos wechselbares Original-Schlauchsystem mit Pumpendeckel für den PPR 250, besonders praktisch beim Streichen von verschiedenen Farben: Schläuche müssen zwischen den Arbeitsgängen nicht durchgespült werden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör PPR 250
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 36.735
Abmessung Länge (mm) 294
Abmessung Höhe (mm) 307
Abmessung Breite (mm) 407
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen