Schleifring, zylindrisch, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 16 und 20

Artikelnummer: Z00189141
EAN: 3165140026215
Herstellernummer: 1608600076
Schleifring, zylindrisch, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 16 und 20
Inkl. Steuern: 9,02 € VE 1 Stück Netto 7,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifring für Nass- und Winkelschleifer, zylindrisch, selbstzentrierend mit Schnellverschluss: Stein, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 16 und 20, Siliciumcarbid-Schleifring mit Keramikbindung, passend zu Bosch-Nassschleifer GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.716
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 109
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 106
Körnung(en) [16, 20]
Höhe (mm) 35,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen