Schleifring, zylindrisch, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 16 und 20

Artikelnummer: Z00189145
EAN: 3165140026253
Herstellernummer: 1608600080
Schleifring, zylindrisch, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 16 und 20
Inkl. Steuern: 12,65 € VE 1 Stück Netto 10,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifring, zylindrisch, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 16 und 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.002
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 135
Körnung(en) [16, 20]
Höhe (mm) 35,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen