Bosch Schleifring, zylindrisch, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 24 und 36

Artikelnummer: Z00189146
EAN: 3165140026260
Herstellernummer: 1608600081
Bosch Schleifring, zylindrisch, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 24 und 36
Brutto Set-Preis 11,82 € Netto 9,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifring für Nass- und Winkelschleifer, zylindrisch, selbstzentrierend mit Schnellverschluss: Stein, Durchmesser: 130 mm, Höhe: 35 mm, Körnungen 24 und 36, Siliciumcarbid-Schleifring mit Keramikbindung, passend zu Bosch-Nassschleifer GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Volumen 1.094 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Höhe (mm) 35,00
Abmessung Breite 135 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Körnung(en) [24, 36]
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]