Schleifrolle Best for Metal, Gewebeschleifrolle, 50 mm, 5 m, 80

Artikelnummer: Z00187377
EAN: 3165140549615
Herstellernummer: 2608607750
Bosch
Schleifrolle Best for Metal, Gewebeschleifrolle, 50 mm, 5 m, 80
UVP: 12,22 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,82 € VE 1 Stück (5 m) Netto 4,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,16 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Metal, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Metall, Aluminium, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.281
Breite (mm) 50
Abmessung Länge (mm) 75
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 75
Körnung 80
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen