Bosch Schleifrolle Best for Metal, Gewebeschleifrolle, 50 mm, 5 m, 180

Artikelnummer: Z00187379
EAN: 3165140549639
Herstellernummer: 2 608 607 752
Bosch Schleifrolle Best for Metal, Gewebeschleifrolle, 50 mm, 5 m, 180
UVP: 14,29 €   - Sie sparen 58%
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,20 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Metal, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von Metall, Aluminium, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 65 Millimeter
Volumen 0.211 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Länge 65 Millimeter
Körnung 180
Nettogewicht 0.110 Kilogramm
Rollenbreite 50 Millimeter
Rollenlänge 5 Meter
Länge 1 5
Produkttext, ZB grau 5 m
Bruttogewicht 0.110 Kilogramm
Spezifikation 50 mm, 5 m, 180
Breite 50
SOL Date 01.07.2015

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]