Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 120

Artikelnummer: Z00187382
EAN: 3165140549837
Herstellernummer: 2608607772
Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 120
UVP: 11,50 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 1 Stück (5 m) Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Stone - wasserfest, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 93 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack, auch für Nassschleifen geeignet (ohne Elektrowerkzeug!), einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 93
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.342
Breite (mm) 93
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 60
Körnung 120
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen