Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 180

Artikelnummer: Z00187355
EAN: 3165140549158
Herstellernummer: 2608607704
Bosch
Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle, 115 mm, 5 m, 180
UVP: 11,64 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 5,63 € VE 1 Stück (5 m) Netto 4,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,13 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten und Metall, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.348
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 55
Körnung 180
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen