Bosch Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 120

Artikelnummer: Z00187360
EAN: 3165140549202
Herstellernummer: 2608607709
Bosch Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 120
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,55 € VE 1 Stück (5 m) Netto 3,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,91 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 93 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten und Metall, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenbreite 93 Millimeter
Körnung 120
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 60 Millimeter
Breite (mm) 93
Volumen 0.342 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung Länge 95 Millimeter
Länge 5 Meter
Rollenlänge 5 Meter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen