Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 240

Artikelnummer: Z00187362
EAN: 3165140549226
Herstellernummer: 2608607711
Bosch
Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle, 93 mm, 5 m, 240
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 4,22 € VE 1 Stück (5 m) Netto 3,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,84 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Best for Wood, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 93 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten und Metall, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 93
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.287
Breite (mm) 93
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 55
Körnung 240
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen