Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 180

Artikelnummer: Z00187110
EAN: 3165140673709
Herstellernummer: 2608608737
Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 180
UVP: 71,52 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 34,02 € VE 1 Stück (50 m) Netto 28,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,68 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifrolle C470, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten, passend zu Handschleifklötzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 50
Rollenbreite (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.522
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 175
Körnung 180
Länge (m) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen