Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 240

Artikelnummer: Z00187112
EAN: 3165140673723
Herstellernummer: 2608608739
Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 240
UVP: 71,52 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 34,02 € VE 1 Stück (50 m) Netto 28,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,68 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle C470, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten, passend zu Handschleifklötzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 50
Rollenbreite (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.131
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 165
Körnung 240
Länge (m) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen