Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 320

Artikelnummer: Z00187113
EAN: 3165140673730
Herstellernummer: 2608608740
Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 320
UVP: 71,52 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 31,98 € VE 1 Stück (50 m) Netto 26,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,64 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle C470, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 320, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten, passend zu Handschleifklötzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 2.944 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Rollenlänge 50 Meter
Abmessung Höhe 115 Millimeter
Länge 50 Meter
Rollenbreite 115 Millimeter
Körnung 320
Breite (mm) 115
Abmessung Breite 160 Millimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen