Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 80

Artikelnummer: Z00187106
EAN: 3165140673662
Herstellernummer: 2608608733
Bosch
Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 115 mm x 50 m, 80
UVP: 74,52 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 35,44 € VE 1 Stück (50 m) Netto 29,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,71 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle C470, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten, passend zu Handschleifklötzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 50
Rollenbreite (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 4.970
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 207
Abmessung Höhe (mm) 116
Abmessung Breite (mm) 207
Körnung 80
Länge (m) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen