Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 93 mm x 50 m, 100

Artikelnummer: Z00187828
EAN: 3165140673457
Herstellernummer: 2608608712
Bosch
Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 93 mm x 50 m, 100
UVP: 62,20 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 29,57 € VE 1 Stück (50 m) Netto 24,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,59 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle C470, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 93 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 100, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten, passend zu Handschleifklötzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 50
Rollenbreite (mm) 93
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.720
Breite (mm) 93
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 93
Abmessung Breite (mm) 200
Körnung 100
Länge (m) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen