Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 93 mm x 50 m, 120

Artikelnummer: Z00187829
EAN: 3165140673464
Herstellernummer: 2608608713
Bosch
Schleifrolle C470, Papierschleifrolle, 93 mm x 50 m, 120
UVP: 62,20 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 27,85 € VE 1 Stück (50 m) Netto 23,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,56 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle C470, Papierschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 93 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten, passend zu Handschleifklötzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 50
Rollenbreite (mm) 93
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.357
Breite (mm) 93
Abmessung Länge (mm) 190
Abmessung Höhe (mm) 93
Abmessung Breite (mm) 190
Körnung 120
Länge (m) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen