Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle, 100 mm x 50 m, 320

Artikelnummer: Z00187229
EAN: 3165140674256
Herstellernummer: 2608608792
Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle, 100 mm x 50 m, 320
UVP: 166,89 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 79,35 € VE 1 Stück (50 m) Netto 66,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,59 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 100 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 320, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 50
Rollenbreite (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.803
Breite (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 195
Körnung 320
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen