Bosch Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle, 115 mm x 50 m, 60

Artikelnummer: Z00187230
EAN: 3165140674263
Herstellernummer: 2608608793
Bosch Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle, 115 mm x 50 m, 60
UVP: 226,77 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 100,14 € VE 1 Stück (50 m) Netto 84,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,00 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle J470, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 50 m, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von Holz und Farbe, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 50 Meter
Product Type Zubehör
Körnung 60
Abmessung Höhe 120 Millimeter
Abmessung Länge 260 Millimeter
Abmessung Breite 260 Millimeter
Volumen 8.112 Kubikdezimeter
Rollenbreite 115 Millimeter
Rollenlänge 50 Meter
Breite (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen