Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 38 mm x 25 m, 100

Artikelnummer: Z00187100
EAN: 3165140678650
Herstellernummer: 2608608C32
Bosch
Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 38 mm x 25 m, 100
UVP: 38,25 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 18,18 € VE 1 Stück (25 m) Netto 15,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 38 mm, Rollenlänge: 25 m, Körnung 100, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 25
Rollenbreite (mm) 38
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.399
Breite (mm) 38
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Breite (mm) 180
Körnung 100
Länge (m) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen