Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 120

Artikelnummer: Z00186549
EAN: 3165140678902
Herstellernummer: 2608608C57
Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 120
UVP: 49,05 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück (25 m) Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,92 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 25 m, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 25
Rollenbreite (mm) 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.765
Breite (mm) 50
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 53
Abmessung Breite (mm) 180
Körnung 120
Länge (m) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen