Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 180

Artikelnummer: Z00186551
EAN: 3165140678926
Herstellernummer: 2608608C59
Bosch
Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 180
UVP: 49,05 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 23,32 € VE 1 Stück (25 m) Netto 19,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,93 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 25 m, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 25
Rollenbreite (mm) 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.732
Breite (mm) 50
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 180
Körnung 180
Länge (m) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen