Bosch Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 280

Artikelnummer: Z00186554
EAN: 3165140678957
Herstellernummer: 2608608C62
Bosch Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 280
UVP: 49,05 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 22,47 € VE 1 Stück (25 m) Netto 18,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 25 m, Körnung 280, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.167 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter
Rollenlänge 25 Meter
Körnung 280
Product Type Zubehör
Rollenbreite 50 Millimeter
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Länge 25 Meter
Breite (mm) 50
Abmessung Länge 185 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen