Bosch Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 40

Artikelnummer: Z00186545
EAN: 3165140678865
Herstellernummer: 2 608 608 C53
Bosch Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle, 50 mm x 25 m, 40
UVP: 71,79 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 27,30 € Netto 22,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,09 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle J475, Gewebeschleifrolle zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 25 m, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nettogewicht 1.046 Kilogramm
Rollenlänge 25 Meter
Spartenbezeichnung 74
Rollenbreite 50 Millimeter
Körnung 40
Produkttext, ZB grau 25 m
SOL Date 01.07.2015
Länge 1 25
Spezifikation 50 mm x 25 m, 40
Abmessung Höhe 52 Millimeter
Abmessung Breite 225 Millimeter
Abmessung Länge 230 Millimeter
Volumen 2.691 Kubikdezimeter
Breite 50
Bruttogewicht 1.046 Kilogramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]