- 54%

Bosch Schleifrolle J410 Standard for Metal, 50 mm, 5 m, 180

UVP 4,56 €
2,09 €

Netto 1,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 71 Millimeter
Körnung 180
Breite 50
Produkttext, ZB grau 5 m
Bruttogewicht 0.120 Kilogramm
Spezifikation 50 mm, 5 m, 180
Spartenbezeichnung 74
Rollenbreite 50 Millimeter
SOL Date 01.07.2015
Rollenlänge 5 Meter
Volumen 0.257 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.160 Kilogramm
Abmessung Breite 71 Millimeter
Länge 1 5
Abmessung Höhe 51 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifrolle Professional for Metal, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 5 mm, Körnung 180, geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben