Schleifrolle Professional for Metal, 50 mm, 5 mm, 80

Artikelnummer: Z00184176
EAN: 3165140180993
Herstellernummer: 2608606834
Bosch
Schleifrolle Professional for Metal, 50 mm, 5 mm, 80
UVP: 4,70 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 2,71 € VE 1 Stück Netto 2,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Professional for Metal, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 5 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.383
Breite (mm) 50
Abmessung Länge (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 53
Abmessung Breite (mm) 85
Körnung 80
Länge (m) 0.005

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen