Schleifrolle Professional for Wood, 115 mm, 5 mm, 180

Artikelnummer: Z00184172
EAN: 3165140180863
Herstellernummer: 2608606821
Schleifrolle Professional for Wood, 115 mm, 5 mm, 180
Inkl. Steuern: 6,93 € VE 1 Stück Netto 5,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Professional for Wood, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 180, Korund, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, für Weichholz, Hartholz, Span- und Bauplatten, Standardqualität, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.676
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 76
Abmessung Breite (mm) 76
Körnung 180
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen