Schleifrolle Professional for Wood, 115 mm, 5 mm, 60

Artikelnummer: Z00184169
EAN: 3165140180832
Herstellernummer: 2608606818
Schleifrolle Professional for Wood, 115 mm, 5 mm, 60
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle Professional for Wood, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 115 mm, Rollenlänge: 5 m, Körnung 60, Korund, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, für Weichholz, Hartholz, Span- und Bauplatten, Standardqualität, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.932
Breite (mm) 115
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 90
Körnung 60
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen