Schleifrolle Professional for Wood, 50 mm, 5 mm, 120

Artikelnummer: Z00184177
EAN: 3165140181006
Herstellernummer: 2608606835
Bosch
Schleifrolle Professional for Wood, 50 mm, 5 mm, 120
UVP: 4,56 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 2,36 € VE 1 Stück Netto 1,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrolle, Professional for Metal, zum Handschleifen und für Schwingschleifer, Rollenbreite: 50 mm, Rollenlänge: 5 mm, Körnung 120, geeignet für das Schleifen von Metall, Gusseisen, einfach auf benötigte Länge zuschneidbar, passend zu allen gängigen Schwingschleifern, da auf Breite vorgeschnitten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollenlänge (m) 5
Rollenbreite (mm) 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.949
Breite (mm) 50
Abmessung Länge (mm) 161
Abmessung Höhe (mm) 71
Abmessung Breite (mm) 83
Körnung 120
Länge (m) 0.005

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen