Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 150 mm, 20 mm, 80

Artikelnummer: Z00188526
EAN: 3165140009010
Herstellernummer: 1609201651
Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine, 150 mm, 20 mm, 80
Inkl. Steuern: 21,94 € VE 1 Stück Netto 18,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifscheibe für Doppelschleifmaschine - SiC, Scheibendurchmesser: 150 mm, Bohrungsdurchmesser: 20 mm, Körnung 80, Keramikbindung, SiC, zylindrisch, geeignet für das Schleifen von Steinbohrern, Hartmetallen und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie Graugussteilen, passend zu Bosch PSM 150, Elu, Peugeot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 150
Volumen (dm³) 0.736
Dicke (b1) mm 20
Bohrungsdurchmesser (mm) 20
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 160
Körnung 80
Höhe (mm) 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen