Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm

Artikelnummer: Z00188532
EAN: 3165140013147
Herstellernummer: 1609201799
Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm
UVP: 16,64 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 10,52 € VE 1 Stück Netto 8,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, Durchmesser: 10 mm, zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien, in Verbindung mit Reduzierdüse Durchmesser 9 mm, passend zu GHG 500-2, GHG 600-3, GHG 600 CE, GHG 630 DCE, GHG 660 LCD Professional, PHG 500-2, PHG 600-3, PHG 630 DCE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.094
Art des Zubehörs Schlitzdüse
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen