Schraubvorsatz, 60 mm

Artikelnummer: Z00189051
EAN: 3165140002561
Herstellernummer: 1608500013
Schraubvorsatz, 60 mm
UVP: 35,03 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 23,04 € VE 1 Stück Netto 19,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubvorsatz, Länge: 60 mm, Schraubvorsatz mit Tiefenkupplung, Antrieb Außensechskantschaft ISO 1173 C6.3, 1/4 Zoll, Abtrieb PH2, zum bündigen Schrauben in weichem Material (Gipskarton)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Magnet false
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.360
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (mm) 60
Für Schlagschrauber nein
Für Sechskantschrauben nein
Für Bohrschrauber und Schrauber nein
Für Außen-Torx-Schrauben nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen