Schutzbügel, Handschutz für Winkelschleifer

Artikelnummer: Z00184320
EAN: 3165140001885
Herstellernummer: 1601329013
Schutzbügel, Handschutz für Winkelschleifer
UVP: 13,93 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 10,31 € VE 1 Stück Netto 8,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzbügel, Handschutz in Kombination mit Zusatzhandgriff für Winkelschleifer, passend zu allen Bosch-Winkelschleifern in Kombination mit Zusatzhandgriff, schützt beim Arbeiten mit dem Gummiteller

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.029
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 182
Abmessung Höhe (mm) 56
Abmessung Breite (mm) 101

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen