Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu GWS 8 - GWS 14

Artikelnummer: Z00181471
EAN: 3165140418706
Herstellernummer: 2605510257
Bosch
Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu GWS 8 - GWS 14
UVP: 14,52 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 9,21 € VE 1 Stück Netto 7,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennschleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Deckblech für sicheres Arbeiten beim Trennschleifen, EN/EC 60745, mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung, passend zu GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...), GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..), GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..), GWS 9-125 (0 601 791 0..), GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..), GWS 10-125 Z (0 601 832 2..), GWS 11-125 (0 601 792 0..), GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..), GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..), GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..), GWS 12-125 CI (0 601 793 0..), GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..), GWS 14 (0 601 826 ...), GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..), GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..), GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..), GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..), GWS 15-125 CI (0 601 795 0..), GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..), GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..), GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..), GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..), GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..), GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional, PWS 10-125 CE (0 603 347 0..), PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.945
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 105

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen