Schutzhaube mit Deckblech, 150 mm

Artikelnummer: Z00181472
EAN: 3165140418713
Herstellernummer: 2605510258
Schutzhaube mit Deckblech, 150 mm
UVP: 14,47 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhaube mit Deckblech zum Trennschleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 150 mm, Deckblech für sicheres Arbeiten beim Trennschleifen, EN/EC 60745, mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung, passend zu GWS 14-150 CI (0 601 826 2..), GWS 15-150 CI (0 601 798 0..), GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 60 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 180 Millimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Volumen 1.350 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen