Bosch Schutzhaube ohne Deckblech, 115 mm, passend zu GWS 7-115

Artikelnummer: Z00181462
EAN: 3165140062497
Herstellernummer: 2605510102
Bosch Schutzhaube ohne Deckblech, 115 mm, passend zu GWS 7-115
UVP: 13,24 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 8,68 € VE 1 Stück Netto 7,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite 95 Millimeter
Abmessung Höhe 35 Millimeter
Abmessung Länge 130 Millimeter
Volumen 0.432 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen