- 34%

Bosch Schutzhaube ohne Deckblech, 115 mm, passend zu GWS 8-115

Artikelnummer:  
Z00184348
EAN:  
3165140364089
Herstellernummer:  
1 605 510 364
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 13,24 €
8,68 €

Netto 7,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Volumen 0.580 Kubikdezimeter
Durchmesser mm 115 Millimeter
Abmessung Breite 105 Millimeter
Spezifikation 115 mm
Produkttext, ZB grau mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
SOL Date 13.02.2006
Bruttogewicht 0.185 Kilogramm
Nettogewicht 0.200 Kilogramm
Abmessung Länge 115 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 48 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..), GWS 8-115 Z (0 601 831 0..), GWS 9-115 (0 601 790 0..), GWS 1000 (0 601 821 0..), GWS 1400 (0 601 824 0..) Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
Bosch Adapter für Bosch-Dreieckschleifer, 93 mm
UVP: 9,91 € 6,16 € Netto 5,18 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben