Bosch Schutzhaube ohne Deckblech, 115 mm, Schraubverschluss

Artikelnummer: Z00189229
EAN: 3165140492751
Herstellernummer: 1 619 P06 547
Bosch Schutzhaube ohne Deckblech, 115 mm, Schraubverschluss
UVP: 9,97 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 5,47 € Netto 4,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Spannband mit Codierung, mit Schraubverschluss, ohne Deckblech für allgemeine Schrupp- und Schleifarbeiten, EN/EC 60745, passend zu GWS 5-115 (0 601 376 2..), GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../0 601 375 9..), GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..), GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 388 2..), GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..), GWS 580 (0 601 376 0..), GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional, PWS 600 (0 603 411 0..), PWS 650 (0 603 411 0..), PWS 680 (0 603 411 0..)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.700 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Breite 100 Millimeter
Abmessung Länge 140 Millimeter
SOL Date 17.03.2008
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 115 mm
Nettogewicht 0.200 Kilogramm
Bruttogewicht 0.200 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
Durchmesser mm 115 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]