Schutzhaube ohne Deckblech, 125 mm, mit Codierung, Schraubverschluss

Artikelnummer: Z00181464
EAN: 3165140220071
Herstellernummer: 2605510172
Bosch
Schutzhaube ohne Deckblech, 125 mm, mit Codierung, Schraubverschluss
UVP: 21,79 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 13,82 € VE 1 Stück Netto 11,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhaube ohne Deckblech zum Trennschleifen für Bosch-Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung, Schutzhaube für zusätzliche Sicherheit beim Schleifen, Hinweis: für genauere Verwendung bitte mit der Bedienungsanleitung der Maschine abgleichen, passend zu GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..), GWS 780 (0 601 377 3..), GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..), GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.013
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 238
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 188
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen